SIEMENS - Borna conexión resorte 0.08-2.5mm² 5.2mm azul - 8WH2004-0AF01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 4...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 4...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8WH2004-0AF01
Ref.Sonepar
276131
EAN
4001869346779
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
4...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
4...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
28 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Temperatura de operación:
-25...55 °C
Anchura:
5.2 mm
Profundidad:
-99999 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


