SIEMENS - Borna para conexión cable apantallado embarrado 3-14mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido - 3...14 mm
Método de montaje - Barra colectora
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Anchura - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,08 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8WH9130-0MA00
Ref.Sonepar
800719
EAN
4001869345611
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Diámetro de cable permitido:
3...14 mm
Método de montaje:
Barra colectora
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Anchura:
17 mm
Altura:
59.3 mm
Temperatura de operación:
-99999...-99999 °C
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


