SIEMENS - Borna seguridad 5x20mm 4mm² 6,2mm negro - 8WH6000-1GG08
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible - Enchufable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - LED
Tensión de alimentación para indicación de defecto - -99999...-99999 V
Tipo de tensión para indicación predeterminada - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WH6000-1GG08
Ref.Sonepar
763420
EAN
4001869447797
Tipo de inserción de fusible:
Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible:
Enchufable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
LED
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para indicación predeterminada:
CA/CC
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...0.2 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.25...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
6.3 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión por resorte de presión
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión por resorte de presión
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Anchura:
6.15 mm
Altura:
55.93 mm
Profundidad:
63.38 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Negro
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


