Fin de vida

SIEMENS - Borna tierra polietileno T-16 ancho 12mm amarillo verde - 8WA1011-1PK00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Borna tierra polietileno T-16 ancho 12mm amarillo verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función PEN posible - sí

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 16...0 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 16...0 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 16...0 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 16...0 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WA1011-1PK00

Ref.Sonepar

14948

EAN

4011209226845

Función PEN posible:

sí

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

16...0 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

16...0 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

16...0 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

16...0 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

2

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

1

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-25...55 °C

Anchura:

12 mm

Profundidad:

53 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Verde/amarillo

Borne PEN termoplástico PA6.6, borne de tornillo en ambos lados verde-amarillo, 12mm, tamaño 16.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS