SIEMENS - Borna tierra verde / amarillo 2 conexión T-4 - 8WA1011-1PG00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función PEN posible - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 4...0 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...0 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 4...0 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 4...0 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WA1011-1PG00
Ref.Sonepar
14945
EAN
4011209160460
Función PEN posible:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
4...0 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...0 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
4...0 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
4...0 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
2
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-25...55 °C
Anchura:
7.2 mm
Profundidad:
51 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde/amarillo
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


