Fin de vida

SIEMENS - Borna verde/amarillo 44A T-6 - 8WA1011-1PH11

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Borna verde/amarillo 44A T-6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 6...6 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 6...6 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 41 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WA1011-1PH11

Ref.Sonepar

157761

EAN

4011209156777

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

6...6 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

6...6 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

6...6 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

6...6 mm²

Entrada de intensidad nominal:

41 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-25...55 °C

Anchura:

8 mm

Profundidad:

41 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Verde/amarillo

Fases conectadas internamente:

no

Borne de paso termoplástico. Borne de tornillo en ambos lados. Borne sencillo, verde amarillo, 8mm, tamaño 6.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS