SIEMENS - Borne 2 pisos tornillo 2,5mm² 5,2mm potencial
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.1...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8WH1025-0AF00
Ref.Sonepar
316044
EAN
4001869403267
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.1...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
2
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
5.2 mm
Profundidad:
69.9 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


