SIEMENS - Borne para conductor redondo 4 unidades cable AWG 10. Accesorios para: 3VA5 125 - 3VA9134-0JB10

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Borne para conductor redondo 4 unidades cable AWG 10. Accesorios para: 3VA5 125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA9134-0JB10

Ref.Sonepar

437084

EAN

4042949019787

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

borne para conductor redondo TA1.0 14 AWG…8 AWG 4 unidades accesorios para: 3VA51 Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA SENTRON: un sistema. Para cualquier aplicación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS