SIEMENS - Borne para conductor redondo con conexión de conductor auxiliar 3 unidades. Accesorio para: 3VA4/5 125 - 3VA9133-0JG10

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Borne para conductor redondo con conexión de conductor auxiliar 3 unidades. Accesorio para: 3VA4/5 125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA9133-0JG10

Ref.Sonepar

437074

EAN

4042949019794

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

borne para conductor redondo TA1.0 14 AWG…8 AWG con conexión de conductor auxiliar 3 unidades accesorios para: 3VA41; 3VA51 Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA SENTRON: un sistema. Para cualquier aplicación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS