SIEMENS - Borne para conductor redondo CU con toma de tensión del conductor auxiliar 4 unidades cable AWG 10. Accesorio para: 3VA5 125

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Borne para conductor redondo CU con toma de tensión del conductor auxiliar 4 unidades cable AWG 10. Accesorio para: 3VA5 125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA9134-0JK10

Ref.Sonepar

437092

EAN

4042949019763

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

borne para conductor redondo TC1.0 14 AWG…8 AWG Cu con toma de tensión del conductor auxiliar 4 unidades accesorios para: 3VA51 Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA SENTRON: un sistema. Para cualquier aplicación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS