SIEMENS - Borne para conductor redondo grande con toma de tensión del conductor auxiliar 4 unidades. Accesorio para: 3VA5 125 - 3VA9134-0JC12

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Borne para conductor redondo grande con toma de tensión del conductor auxiliar 4 unidades. Accesorio para: 3VA5 125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA9134-0JC12

Ref.Sonepar

437086

EAN

4042949016540

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

borne para conductor redondo TA2.1 4 AWG…300 kcmil grande con toma de tensión del conductor auxiliar 4 unidades accesorios para: 3VA51 Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA SENTRON: un sistema. Para cualquier aplicación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS