SIEMENS - Borne para conductor redondo grande con toma de tensión del conductor auxiliar 4 unidades para 3VA5 250 - 3VA9234-0JC13

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Borne para conductor redondo grande con toma de tensión del conductor auxiliar 4 unidades para 3VA5 250

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA9234-0JC13

Ref.Sonepar

440591

EAN

4042949016557

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

borne para conductor redondo TA2.2 2 AWG…350 kcmil grande con toma de tensión del conductor auxiliar 4 unidades accesorios para: 3VA52 Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA SENTRON: un sistema. Para cualquier aplicación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS