SIEMENS - Borne para conductor redondo para 3VA6 150/250 (4u) con toma alimentación conductor auxiliar - 3VA9244-0JG12

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Borne para conductor redondo para 3VA6 150/250 (4u) con toma alimentación conductor auxiliar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA9244-0JG12

Ref.Sonepar

437420

EAN

4042949017554

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

borne para conductor redondo TA1.4 6 AWG…350 kcmil con toma de tensión del conductor auxiliar 4 unidades accesorios para: 3VA61/62 Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA SENTRON: un sistema. Para cualquier aplicación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS