SIEMENS - Borne para conductor redondo para 3VA6 400/600 con toma alimentación conductor auxiliar (4u) - 3VA9374-0JG13

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Borne para conductor redondo para 3VA6 400/600 con toma alimentación conductor auxiliar (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA9374-0JG13

Ref.Sonepar

437697

EAN

4042949016465

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

borne para conductor redondo TA1.5 1 AWG…600 kcmil máx. 400 A cable de Cu con toma de tensión del conductor auxiliar 4 unidades accesorios para: 3VA53/54; 3VA63/64 Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA SENTRON: un sistema. Para cualquier aplicación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS