SIEMENS - Borne paso con conexión tornillo 16,0mm² 12,0mm gris - 8WH1000-0AK00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1...6 mm²
Entrada de intensidad nominal - 76 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WH1000-0AK00
Ref.Sonepar
800626
EAN
4001869402932
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
76 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Altura:
55.5 mm
Profundidad:
54.4 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no


