SIEMENS - Borne paso con conexión tornillo 2,5mm² 5,2mm azul - 8WH1000-0AF01

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Borne paso con conexión tornillo 2,5mm² 5,2mm azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8WH1000-0AF01

Ref.Sonepar

800624

EAN

4001869402864

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...1.5 mm²

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

1000 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Altura:

48 mm

Profundidad:

46.9 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Azul

Fases conectadas internamente:

no

borne, conexión por tornillo, borne de paso, 2,5 mm², azul Sistema de conexión por bornes para carril de Siemens para distintas aplicaciones industriales y modernas instalaciones en edificios. Da igual si prefiere bornes de tornillo o de resorte convencional o de inserción directa o conexión rápida: Todos los sistemas de conexión pueden combinarse libremente entre sí. Los accesorios de inscripción y de pruebas están normalizados y pueden usarse en toda la gama. Con los bornes para carril de SIEMENS pueden implementarse muchas aplicaciones en el ámbito industrial, el sector terciario o el sector residencial. Por ello, siempre encontrará el sistema de conexión adecuado para cada conexión. Los bornes para carril de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Contacto seguro a largo plazo. 2. Conexión fácil de deshacer de elementos de conexión como cables. 3. Implementación de un gran número de aplicaciones. 4. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 5. Accesorios completos y estandarizados. 6. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contracontactos directos incluida de serie. 7. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.