SIEMENS - Borne paso conexión resorte 1,5-16mm² 12mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 25...25 mm²
Entrada de intensidad nominal - 76 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WH2000-0AK00
Ref.Sonepar
543157
EAN
4001869346687
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
25...25 mm²
Entrada de intensidad nominal:
76 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
12 mm
Altura:
80.2 mm
Profundidad:
50.6 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


