SIEMENS - Borne potencia conexión tornillo sección 35-95mm² 25mm azul - 8WH1000-0AQ01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 35...95 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 35...95 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 25...95 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 25...35 mm²
Entrada de intensidad nominal - 232 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WH1000-0AQ01
Ref.Sonepar
547052
EAN
4001869345703
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
35...95 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
35...95 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
25...95 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
25...35 mm²
Entrada de intensidad nominal:
232 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
25 mm
Altura:
88.57 mm
Profundidad:
89.9 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


