SIEMENS - Borne potencia tornillo sección 50-150mm² 31mm azul - 8WH1000-0AS01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 50...150 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 50...150 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 35...150 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 25...50 mm²
Entrada de intensidad nominal - 309 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WH1000-0AS01
Ref.Sonepar
547054
EAN
4001869345727
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
50...150 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
50...150 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
35...150 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
25...50 mm²
Entrada de intensidad nominal:
309 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
31 mm
Altura:
105.2 mm
Profundidad:
110.8 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


