SIEMENS - Borne potencia tornillo sección 70-240mm² 36mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 70...240 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 18...70 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 70...240 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 35...95 mm²
Entrada de intensidad nominal - 415 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WH1000-0AU00
Ref.Sonepar
800628
EAN
4001869345734
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
70...240 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
18...70 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
70...240 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
35...95 mm²
Entrada de intensidad nominal:
415 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Altura:
105.2 mm
Profundidad:
123.9 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


