SIEMENS - Borne TP1 32 canal 4x2 tornillo con led IDC 50P

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Borne TP1 32 canal 4x2 tornillo con led IDC 50P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7924-2AA20-0BA0

Ref.Sonepar

1278913

EAN

4025515153825

Módulo de conexión TP1 32 canales y 4x2 bornes para alimentación de potencial Clase: borne de tornillo con LED, UE = 1 unidad conexión IDC de 50 pol. p. cable El módulo de conexión TP1 para una conexión a 1 hilo, con 32 canales y conexión de potencial con bornes de tornillo y LED para la señalización, constituye la interfaz entre los cables de conexión de la periferia, procedentes del campo, y SIMATIC S7. Este se monta en el perfil DIN y, gracias a su funcionalidad con bornes de tornillo, se adapta con exactitud a la tarea en cuestión. Este módulo de conexión forma parte de la conexión totalmente modular de SIMATIC TOP connect para el cableado de sistema más rápido y seguro. Además de los bajos costes de cableado, se pueden reducir considerablemente las fuentes de error en el cableado. Los sensores y actuadores de la periferia se conectan a los módulos de conexión de SIMATIC TOP connect y se unen a SIMATIC S7-300/1500 a través del cable de conexión y del módulo de conexión frontal.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS