SIEMENS - Borne TP1 32 canal 4x2 tornillo sin led IDC 50P - 6ES7924-2AA20-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 1 A
Tasa de voltaje - 50 V
Número de niveles - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7924-2AA20-0AA0
Ref.Sonepar
857657
EAN
4025515153801
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
1 A
Tasa de voltaje:
50 V
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
1
Temperatura de operación:
0...60 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


