SIEMENS - Borne TP3 32 canal 2x33 PUSH IN con led IDC - 6ES7924-2CA20-0BC0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Borne TP3 32 canal 2x33 PUSH IN con led IDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7924-2CA20-0BC0

Ref.Sonepar

1272795

EAN

4025515153870

módulo de conexión TP3 32 canales y 2x33 bornes para alimentación de potencial Clase: borne de inserción directa con LED, UE = 1 unidad conexión IDC de 50 pol. p. cable El módulo de conexión TP3 para una conexión a 3 hilos, con 32 canales y conexión de potencial con bornes de inserción directa y LED para la señalización, constituye la interfaz entre los cables de conexión de la periferia, procedentes del campo, y SIMATIC S7. Este se monta en el perfil DIN y, gracias a su funcionalidad con bornes de inserción directa, se adapta con exactitud a la tarea en cuestión. Este módulo de conexión forma parte de la conexión totalmente modular de SIMATIC TOP connect para el cableadode sistema más rápido y seguro. Además de los bajos costes de cableado, se pueden reducir considerablemente las fuentes de error en el cableado. Los sensores y actuadores de la periferia se conectan a los módulos de conexión de SIMATIC TOP connect y se unen a SIMATIC S7-300/1500 a través del cable de conexión y del módulo de conexión frontal.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS