SIEMENS - Borne TP3 8 canal 2x10 borne PUSH IN sin led
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 1 A
Tasa de voltaje - 50 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7924-0CA20-0AC0
Ref.Sonepar
446306
EAN
4025515153610
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
1 A
Tasa de voltaje:
50 V
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
1
Fases conectadas internamente:
no
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de penetración
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Interconectado:
no
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Temperatura de operación:
0...60 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V1
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Conmutación LED para:
PNP
Con conexión PE:
no
Con conexión con revestimiento:
no
Con función de alimentación:
sí
Función de desconexión:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


