SIEMENS - Botón rasante para pulsador luminoso rojo diámetro 16 - 3SB2910-0CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Tipo de fabricación - Plano
Color - Rojo
Grabable - sí
Diámetro programa - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SB2910-0CC
Ref.Sonepar
798118
EAN
4011209029095
Forma:
Redondo
Tipo de fabricación:
Plano
Color:
Rojo
Grabable:
sí
Diámetro programa:
16 mm
Diámetro exterior:
23 mm
Apto como pulsador:
no
Compatible para pulsadores iluminados:
sí
Compatible para luz indicadora:
no
Pulsador tipo seta:
no
Compatible para lámpara de señalización:
no
Compatible para interruptor de selección:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


