SIEMENS - Bus de fondo activo SIMATIC S7-1500 /ET 200MP S7-1500 I/O modules
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - no
Redundancia - no
Número de ranuras - 13
Montaje en carriles posible - no
Montaje en pared/montaje directo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7590-0BL00-0AA0
Ref.Sonepar
589672
EAN
4047618115906
Con alimentación integrada:
no
Redundancia:
no
Número de ranuras:
13
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
434 mm
Altura:
99 mm
Profundidad:
14 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


