SIEMENS - Cabeza actuador interruptor posición horquilla sin cabeza

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cabeza actuador interruptor posición horquilla sin cabeza

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de elemento de control - Dispositivo giratorio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SE5000-0AT10

Ref.Sonepar

545652

EAN

4011209696082

Tipo de elemento de control:

Dispositivo giratorio

accionamiento de cuarto de vuelta (sin palanca), a derecha o izquierda conmutable, ajustable, para horquilla con dos rodillos para caja metálica 3SE5112/3SE5122/3SE5162, solo para contactos de acción brusca cabeza de accionamiento por interruptor de posición SIRIUS 3SE5 para la lectura de recorrido y detección de posición de piezas de máquinas y la vigilancia de posición de dispositivos de protección.El diseño modular de los interruptores de posición 3SE5 permite un gran número de variantes con un número reducido de modelos en almacén. La gran variabilidad de conectores y funciones satisface prácticamente todas las exigencias cotidianas de la industria. Los LED muestran el estado actual del aparato. Graciasal sistema de conexión rápida se reducen notablemente los tiempos de conexión. Puntos de conmutación y fijación según EN 50047 y EN 50041. Los módulos cuentan con las principales homologaciones internacionales (IEC, UL). Con la correspondiente configuración de interruptores, cumplen los máximos requisitos de seguridad según PL e o SIL 3. El sistema electrónico integrado ASIsafe tiene un consumo de corriente reducido.Están disponibles varios tamaños de caja, con distintos contactos, en plástico o metal o en formato compacto. Algunas variantes están disponibles opcionalmente con LED indicadores de estado y conector M12. La gama se completa con la serie 3SF1 con conexión directa al sistema de bus AS-Interface.Como accesorios se ofrecen, según la variante, cabezas de accionamiento y conectores, así como otros accesorios de montaje y conexión.Safety is a SIRIUS business.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS