SIEMENS - Cable alimentación conector hembra M8 4 polos 0,19m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 0.19 m
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7194-2LH02-1AA0
Ref.Sonepar
328307
EAN
4047623406198
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
0.19 m
Número de polos:
4
Cable de potencia M8, conectorizado en ambos extremos con conector M8 y casquillo M8, 4 polos, 0,19 m de largo SIMATIC ET 200AL es un sistema de periferia descentralizada con módulos de periferia compactos en grado de protección IP65/67. Con el sistema de periferia, Siemens ofrece una solución compacta y con proyección de futuro. Las necesidades de espacio se reducen al mínimo, ya que SIMATIC ET 200AL puede instalarse fácilmente en cualquier posición de la máquina o la línea de montaje debido a su escasa anchura, de apenas 30 mm, y a su bajo peso, de solo 145 g. El sistema no solo es compacto, sino que además puede emplearse con temperaturas entre -25° y +55° gracias a su caja excepcionalmente robusta, protegida contra salpicaduras de agua y estanca al aceite y al polvo. La configuración fácil y rápida de SIMATIC ET 200AL permite ponerlo en marcha al instante. Esto puede realizarse fácilmente desde el TIA Portal gracias a la rotulación conforme a CAx de todas las interfaces. Un sistema de marcado unívoco con codificación por colores hace posible asociar cables a interfaces y completar el cableado con la mayor facilidad. Siemens le ofrece garantía de futuro con sus productos de automatización innovadores y, al mismo tiempo, duraderos. Siemens usa ya hoy las tecnologías del mañana y redefine así los estándares del mercado. Los accesorios disponibles para ET 200AL abarcan desde conectores y cables de conexión (preconfeccionados o no) para bus y alimentación hasta plaquitas de identificación y herramientas para pelar con rapidez el cable de bus. Accesorios para SIMATIC ET 200AL
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


