SIEMENS - Cable bus 2xconectores M8 4 polos apantallado 10m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable bus 2xconectores M8 4 polos apantallado 10m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC - extensión

  • Longitud - 1 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7194-2LH10-0AA0

Ref.Sonepar

328310

EAN

4047623403104

Función:

PLC - extensión

Longitud:

1 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Conector circular

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Conector circular

Número de polos:

4

Cable de bus para ET-Connection M8, conectorizado en ambos extremos con 2 conectores M8, 4 polos, apantallado, Longitud 1,0 m SIMATIC ET 200AL es un sistema de periferia descentralizada con módulos de periferia compactos en grado de protección IP65/67.​ Con el sistema de periferia, Siemens ofrece una solución compacta y con proyección de futuro. Las necesidades de espacio se reducen al mínimo, ya que SIMATIC ET 200AL puede instalarse fácilmente en cualquier posición de la máquina o la línea de montaje debido a su escasa anchura, de apenas 30 mm, y a su bajo peso, de solo 145 g. El sistema no solo es compacto, sino que además puede emplearse con temperaturas entre -25° y +55° gracias a su caja excepcionalmente robusta, protegida contra salpicaduras de agua y estanca al aceite y al polvo.​​ La configuración fácil y rápida de SIMATIC ET 200AL permite ponerlo en marcha al instante. Esto puede realizarse fácilmente desde el TIA Portal gracias a la rotulación conforme a CAx de todas las interfaces. Un sistema de marcado unívoco con codificación por colores hace posible asociar cables a interfaces y completar el cableado con la mayor facilidad.​​ Siemens le ofrece garantía de futuro con sus productos de automatización innovadores y, al mismo tiempo, duraderos. Siemens usa ya hoy las tecnologías del mañana y redefine así los estándares del mercado. Los accesorios disponibles para ET 200AL abarcan desde conectores y cables de conexión (preconfeccionados o no) para bus y alimentación hasta plaquitas de identificación y herramientas para pelar con rapidez el cable de bus. Accesorios para SIMATIC ET 200AL

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS