SIEMENS - Cable bus para conexión-ET M8 SIMATIC ET 200 cable PUR libre de halógenos, 4 polos, apantallado, 0,19 m de largo - 6ES7194-2MH02-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC - PLC
Longitud - 0.19 m
Compatible para PLC de placa de entrada - sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7194-2MH02-0AA0
Ref.Sonepar
589250
EAN
4047623407379
Función:
PLC - PLC
Longitud:
0.19 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
sí
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conector circular
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Conector circular
Número de polos:
4
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


