SIEMENS - Cable bus para PROFIBUS 1xM12 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sección del conductor - 0.25 mm²
Número de núcleos - 2
Diámetro exterior aprox. - 7.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2124 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
3RK1902-1GC10
Ref.Sonepar
545223
EAN
4011209854376
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sección del conductor:
0.25 mm²
Número de núcleos:
2
Diámetro exterior aprox.:
7.8 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


