SIEMENS - Cable bus para PROFIBUS 2xM12 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sección del conductor - 0.25 mm²
Número de núcleos - 2
Diámetro exterior aprox. - 7.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2075 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
3RK1902-1NC10
Ref.Sonepar
792090
EAN
4011209858824
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sección del conductor:
0.25 mm²
Número de núcleos:
2
Diámetro exterior aprox.:
7.8 mm
Cable de bus para PROFIBUS conectorizado en ambos extremos 2 x M12 acodado 2 hilos, apantallado Longitud 10 m acodado Para la conexión de los aparatos SIRIUS se dispone de cables de bus, de energía y de control, así como de conectores macho y hembra en un gran número de variantes para todos los requisitos.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


