SIEMENS - Cable bus para PROFINET 2xM12 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sección del conductor - 0.34 mm²
Número de núcleos - 4
Color cubierta - Verde
Diámetro exterior aprox. - 6.7 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2124 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
3RK1902-2NC10
Ref.Sonepar
792094
EAN
4011209858794
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sección del conductor:
0.34 mm²
Número de núcleos:
4
Color cubierta:
Verde
Diámetro exterior aprox.:
6.7 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


