SIEMENS - Cable bus PROFIBUS FC 61158-2 cubierta negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Superficie conductor - Descubierto
Diámetro del conductor - 1.05 mm
Sección del conductor - 0 mm²
Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2124 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
6XV1830-5FH10
Ref.Sonepar
123930
EAN
4019169400442
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
1.05 mm
Sección del conductor:
0 mm²
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
2
Número de elementos de filamento:
1
Elemento de conductor:
Pares
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Tipo de Trenzado:
Paquete
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Lámina + trenzado
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
no
Cable de bloqueo de agua radial:
no
Revestimiento de protección:
Ninguno
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
8 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
80 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
80 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
80 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...80 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Categoría:
Otros
Valor NVP:
0 %
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


