SIEMENS - Cable conector PRO hembra SIMATIC NET POWER M12

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable conector PRO hembra SIMATIC NET POWER M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...0.75 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...0.75 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...0.75 mm²

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1907-0DC10-6AA3

Ref.Sonepar

105029

EAN

4019169404129

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.75...0.75 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.75...0.75 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...0.75 mm²

Material de la carcasa:

Plástico

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP65/IP67

Apantallado:

no

IE Power M12 Cable Connector PRO, conector hembra para conexión de SCALANCE W-700/X208PRO para alimentación de 24 V DC de 4 polos, codificación A, con instrucciones de montaje, 3 unidades SIMATIC NETPower M12 Cable Connector PRO

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS