SIEMENS - Cable conector PRO salida axial para confección en campo H codificación L (conector H)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable conector PRO salida axial para confección en campo H codificación L (conector H)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - -40...105 °C

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...1.5 mm²

  • Material de la carcasa - Otros

  • Mecanismo de bloqueo - Tuerca de casquillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1906-0EA00

Ref.Sonepar

576766

EAN

4019169857284

Temperatura ambiente:

-40...105 °C

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1.5...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

1.5...1.5 mm²

Material de la carcasa:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Power M12 Plug PRO, salida de cable axial para confección en campo, inserto macho, codificación L (macho) 1 paquete = 1 unidad SIMATIC NETPower M12 Plug PRO

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS