SIEMENS - Cable conexión 830 2 conector SUB-D 9 polos 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Superficie conductor - Descubierto
Diámetro del conductor - 0.65 mm
Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos - 2
Número de elementos de filamento - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6XV1830-2AH50
Ref.Sonepar
720781
EAN
4019169400787
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.65 mm
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
2
Número de elementos de filamento:
1
Elemento de conductor:
Pares
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Tipo de Trenzado:
Paquete
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Lámina + trenzado
Subterráneo:
no
Revestimiento de protección:
Ninguno
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Otros
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
75 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
75 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
75 mm
Categoría:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


