SIEMENS - Cable conexión ASM 475 READER PURCMG TRAILING 5m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable conexión ASM 475 READER PURCMG TRAILING 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GT2891-4EH50

Ref.Sonepar

105285

EAN

4019169669177

SIMATIC RF, cable de conexión MV, con extremo abierto, entre ASM 475 y lector, o cable de 24 V para RF61XR, RF650R, RF68XR, PUR, Trailing, longitud 5 m SIMATIC RFCablesCable de conexión RS422, punteras / M12Cable de conector muy flexible para conectar un lector con un módulo de comunicación o para la alimentación de 24 V de algunos lectores UHF. El cable puede usarse en todos los sectores industriales.Otras posibilidades de uso: - Zonas con altas temperaturas. - Aplicaciones muy flexibles (p. ej., en cadenas portacables). - Zonas industriales con gran presencia de aceites. - Zonas exteriores con radiación solar (incidencia de UV).

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS