SIEMENS - Cable conexión CA 2x1,5mm² 2m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable conexión CA 2x1,5mm² 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con toma de corriente - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conector/enchufe

  • Tipo de lámpara - Otros

  • Con sensor de luz - no

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8MR2210-1B

Ref.Sonepar

546921

EAN

4001869475592

Con toma de corriente:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector/enchufe

Tipo de lámpara:

Otros

Con sensor de luz:

no

Material:

Plástico

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Accesorios lámpara LED 025 Cable de conexión AC 2 x 1,5 mm2 c. conector hembra, VD Sistema de climatización SIVACON 8MF/8MR, para climatización del armario. Cumplir los requisitos específicos del sistema de climatización. SIVACON 8MR garantiza el funcionamiento sin perturbaciones de los aparatos modulares eléctricos y electrónicos instalados en el armario, incluso con condiciones ambientales adversas. Evita, entre otros, la formación de condensación o daños por congelación y protege contra los fallos de funcionamiento resultantes. La gama de productos incluye ventiladores con filtro, refrigeradores, calefactores y termostatos. Alternativamente, en locales de servicio pueden utilizarse armarios con ventilación en los que el sistema de climatización está garantizado mediante convección natural.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS