SIEMENS - Cable conexión CC 2x1,5mm² 2m - 8MR2210-3B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión nominal - -99999...-99999 V
Potencia lámpara - -99999 W
Con toma de corriente - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conector/enchufe
Tipo de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8MR2210-3B
Ref.Sonepar
799351
EAN
4001869475615
Intervalo de tensión nominal:
-99999...-99999 V
Potencia lámpara:
-99999 W
Con toma de corriente:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector/enchufe
Tipo de lámpara:
Otros
Con sensor de luz:
no
Material:
Plástico
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


