SIEMENS - Cable conexión conector SIMATIC RFID/MV 20m - 6GT2891-4JN10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de núcleos - 6
Elemento de conductor - Otros
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor - Color
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2075 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
6GT2891-4JN10
Ref.Sonepar
445467
EAN
4034106025182
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de núcleos:
6
Elemento de conductor:
Otros
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Tipo de Trenzado:
Paquete
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Trenzar
Material funda exterior:
Poliuretano (PUR)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
5.4 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
43 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
43 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
43 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-30...80 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-30...80 °C
Categoría:
Otros
Valor NVP:
-99999 %
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


