SIEMENS - Cable conexión IE M12 180/M12-180 RJ45 2m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable conexión IE M12 180/M12-180 RJ45 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6XV1871-5TH20

Ref.Sonepar

546603

EAN

4019169854313

IE connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; IE FC Trailing Cable GP preconfecc. con conector M12 (codificación D) e IE FC RJ45 Plug; longitud 2,0 m SIMATIC NETCablesCable de conexión IE M12-180/IE FC RJ45-145Para conectar dispositivos Industrial Ethernet con interfaz RJ45 con grado de protección IP65/67 a velocidades de transferencia de 10/100 Mbits/s. Para el uso en cadenas portacables, p. ej., con elementos de máquina en permanente movimiento. Sin silicona y, por lo tanto, apto para el uso en la industria automovilística (p. ej., plantas de pintura).Conexión rápida y sin errores de equipos terminales a través de cables de conexión AWG22 preconfeccionados. Red inmune contra perturbaciones con cables con pantalla doble y concepto homogéneo de puesta a tierra. Contactado fiable de la pantalla y alivio de tracción integrado. Supera los requisitos de la categoría 5 (Cat5e) de las normas de cableado internacionales ISO/IEC 11801 y EN 50173.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS