SIEMENS - Cable conexión PROFIBUS M12 2 conector 5 polos 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Superficie conductor - Descubierto
Diámetro del conductor - 0.67 mm
Sección del conductor - 0 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6XV1830-3DN10
Ref.Sonepar
330542
EAN
4019169402125
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.67 mm
Sección del conductor:
0 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
2
Número de elementos de filamento:
1
Elemento de conductor:
Pares
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Tipo de Trenzado:
Paquete
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Lámina + trenzado
Subterráneo:
no
Revestimiento de protección:
Ninguno
Material funda exterior:
Poliuretano (PUR)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Otros
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
8 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-40...60 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...60 °C
Categoría:
Otros
Valor NVP:
0 %
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


