SIEMENS - Cable conexión RS422-RS422 SUB-D 15 polos macho 50m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 50 m
Compatible para PLC de placa de entrada - sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida - no
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7902-3AG00-0AA0
Ref.Sonepar
804148
EAN
4019169009683
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
50 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
no
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
sí
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Número de polos:
15
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


