SIEMENS - Cable conexión SIMATIC NET M12-180/M12-180 1m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable conexión SIMATIC NET M12-180/M12-180 1m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6XV1870-8AH10

Ref.Sonepar

430824

EAN

4019169851329

Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180, preconfecc. IE FC Trailing Cable GP, con 2 conectores M12 (codificación D), longitud 1 m SIMATIC NETCablesIE Connecting Cable M12-180/M12-180Para conectar dispositivos Industrial Ethernet con grado de protección IP65/67, para velocidades de transferencia de 10/100 Mbits/s. Para el uso en cadenas portacables, p. ej., con elementos de máquina en permanente movimiento. Sin silicona y, por lo tanto, apto para el uso en la industria automovilística (p. ej., plantas de pintura).Conexión rápida y sin errores de equipos terminales a través de cables de conexión AWG22 preconfeccionados. Red inmune contra perturbaciones con cables con pantalla doble y concepto homogéneo de puesta a tierra. Contactado fiable de la pantalla y alivio de tracción integrado. Supera los requisitos de la categoría 5 (Cat5e) de las normas de cableado internacionales ISO/IEC 11801 y EN 50173.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS