SIEMENS - Cable conexión SIMATIC RF600 para puente alimentación 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión 1 - Otros
Conexión 2 - Otros
Sistema de conectores orientado al sistema - no
Número de núcleos - 6
Longitud - 5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2891-0PH50
Ref.Sonepar
546559
EAN
4034106024352
Conexión 1:
Otros
Conexión 2:
Otros
Sistema de conectores orientado al sistema:
no
Número de núcleos:
6
Longitud:
5 m
Material funda exterior:
Poliuretano (PUR)
Resistencia a la temperatura:
-30...80 °C
Tensión nominal desde/hasta:
300...300 V
Color cubierta:
Negro
Cable en espiral:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Con conmutador de cable:
no
Diámetro exterior aprox.:
5.4 mm
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


