SIEMENS - Cable de alimentación M8 SIMATIC ET 200 cable PUR libre de halógenos, conector hembra M8 acodado, 4P 0,3m - 6ES7194-2MH03-1AB0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 0.3 m
Compatible para PLC de placa de entrada - sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí
Apto para señales digitales - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7194-2MH03-1AB0
Ref.Sonepar
589324
EAN
4047623407263
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
0.3 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
sí
Apto para señales digitales:
no
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conector circular
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Conector circular
Número de polos:
4
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


