SIEMENS - Cable de sincronismo de FO, SIMATIC S7-1500H 2m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable de sincronismo de FO, SIMATIC S7-1500H 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC - PLC

  • Longitud - 10 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7960-1BC00-5AA5

Ref.Sonepar

804121

EAN

4047623409779

Función:

PLC - PLC

Longitud:

10 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

SIMATIC S7-1500H cable de conexión sincr. FO 2 m El Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 establece nuevas referencias en rendimiento a nivel de sistema y usabilidad. La integración sin costuras de los controladores SIMATIC S7-1500 en el Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ofrece destacadas ventajas como base de datos común, filosofía de manejo unificada y servicios centrales. Esto simplifica especialmente el uso de las funciones de aplicación general. Gracias a sus breves tiempos de respuesta en sistema, este controlador aumenta de golpe laproductividad. Con ello disfruta de mayor flexibilidad de acción y menores tiempos de lanzamiento de productos. Accesorios para SIMATIC S7-1500H

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS