SIEMENS - Cable de unión SIMATIC TOP connect 64 I/O sin pantalla 2,5 para SIMATIC 1500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2.5 m
Número de polos - 40
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7923-5BC50-0GB0
Ref.Sonepar
857655
EAN
4025515155690
Longitud:
2.5 m
Número de polos:
40
cable de conexión sin apantallar para SIMATIC S7-1500 64k E/S entre módulo E/S X10 o X11 y módulo de conexión 32 E/S 0,14 mm2, L = 2,5 m, 1 ud. conector IDC 40 a 50 polos
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


