SIEMENS - Cable energía 2x7/8" 24V 3m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Cable energía 2x7/8" 24V 3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de núcleos - 5

  • Especificación aislamiento de núcleo - Polipropileno

  • Color cubierta - Gris

  • Diámetro exterior aprox. - 8.7 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RK1902-3NB30

Ref.Sonepar

792097

EAN

4011209855618

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de núcleos:

5

Especificación aislamiento de núcleo:

Polipropileno

Color cubierta:

Gris

Diámetro exterior aprox.:

8.7 mm

Cable de energía 7/8" para 24 V conmutado y no conmutado conectorizado con 2x7/8" acodado en dos lados, 1,5 mm2 Macho - Hembra 5 polos, Longitud 3,0 m Para la conexión de los aparatos SIRIUS se dispone de cables de bus, de energía y de control, así como de conectores macho y hembra en un gran número de variantes para todos los requisitos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS